9634350006 Rollwerkbank 177W-6 934x1040x520mm

Rollwerkbank

Siehe technische Informationen

Referenzen

Hazet:177W-6
Rubix:1949599
Hersteller:177W-6
177W-6 Rollwerkbank 177W-6 934x1040x520mm Hazet

Produktdetails : 9634350006 Rollwerkbank 177W-6 934x1040x520mm


Rollwerkbank 177W-6 934x1040x520mm Hazet
Rollwerkbank Typ 177 W-6 Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie, Schubfächer, mit Rollenführung, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausstattung beinhaltet 1 Trennblech pro Fach. Eine Seitenwand verfügt über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogene und innerhalb der Wagenabmessung angebrachte Seitenwand vor Beschädigung geschützt. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Seitenteil mit Ablageboden. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplex-Birke-Schichtholzplatte. Mit Kugellagerrollen, 2 Lenkrollen, beidseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus Hazet blau, Schubfächer schwarz. Mit 6 einseitig ausziehbaren Schubfächern (4 x 79; 2 x 164 mm hoch).

Technische Informationen


Attribute
1.199,23 exkl. MwSt.
/ Stück
1.439,08 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage