3863 Klingspor KL 361 JF Rollen 50x50000mm K 500
Rollen auf Leinwandträger KL 361 JF
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:3863
Rubix:2142757
EAN:4014855014729

Produktdetails : 3863 Klingspor KL 361 JF Rollen 50x50000mm K 500
Körnung: S. Einfaches Abtrennen der Rolle. Wird in einer Pappschachtel geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen