3837 Klingspor KL 361 JF Rollen 40 x 50000 mm Korn 100
Rollen auf Leinwandträger KL 361 JF
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:3837
Rubix:2977572
EAN:4014855014446

Produktdetails : 3837 Klingspor KL 361 JF Rollen 40 x 50000 mm Korn 100
Körnung: S. Einfaches Abtrennen der Rolle. Wird in einer Pappschachtel geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50000 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen