Referenzen
Kipp:K0652.200301
Rubix:517354
EAN:4059245126262



Dokumente
Produktdetails : K0652.200301 Rohrgriff, Edelstahl
Werkstoff: Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301. Griffschenkel Feinguß G 4581. Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301. Klemm- und Dichtungsring aus Silikon-Kautschuk in Lebensmittelgüte. Längerfristig temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C.Ausführung: Verbindungsrohr feingeschliffen. Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.Bestellbeispiel: K0652.200301Hinweis: Universell einsetzbare zusammensteckbare Rohrgriffe aus Edelstahl. Spritzwasserdichte Rohr-Schenkel-Verbindung. Zusätzliche Rohrklemmung durch Gewindestift mit Innensechskant. Für Schraubmontage von vorne oder hinten. Reinigungsfreundlich, besonders geeignet für die Nahrungsmittelindustrie.Montage: Von der Bedienseite.
Rohrgriff Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 804 g |
|---|---|
| Länge | 225 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,04 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage