9485800018 Gewinde-Ausschusslehrring AR G 1/8 Toleranz A
Ringlehre Gewinde No-Go G1-8
Siehe technische InformationenReferenzen
JBO (Johs. Boss):500083
Rubix:1946000
Hersteller:500083
Produktdetails : 9485800018 Gewinde-Ausschusslehrring AR G 1/8 Toleranz A
Kalibrierring für Gewinde "No-Go" für Whitworth-Rohrgewinde G
Eigenschaften: aus gehärtetem Stahl für Lehren.
Anwendung: zur Überprüfung von Gewinden.
Hinweis: Zwischenmaße und weitere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Eigenschaften: aus gehärtetem Stahl für Lehren.
Anwendung: zur Überprüfung von Gewinden.
Hinweis: Zwischenmaße und weitere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Gewinde-AusschusslehrringAR G 1/8 Toleranz A
Gewindeausschusslehrring für G-Whitworth-Rohrgewinde Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Gewindeausschusslehrring für G-Whitworth-Rohrgewinde Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gewindeausschusslehring |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

