440.JE11 Ring-Maulschluessel-Set 11-tlg Karton

Ringgabelschlüssel 440 18tlg.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:440.JE11
Rubix:3670496
EAN:3148518003070
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente11
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 440.JE11 Ring-Maulschluessel-Set 11-tlg Karton


Der metrische Ring-Maulschlüsselsatz 440 von FACOM wurde speziell für Profis entwickelt, die Wert auf zuverlässige, langlebige und für den intensiven Einsatz geeignete Werkzeuge legen. Dank der kompakten Bauweise nach Luftfahrtnorm und der bewährten Robustheit ermöglichen diese Schlüssel ein präzises und sicheres Arbeiten in allen industriellen Umgebungen. Das innovative Profil sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung und schont gleichzeitig Muttern und Schrauben.

Eigenschaften:
Die Ring-Maulschlüssel der Serie 440 zeichnen sich durch ihr 12-kantiges OGV®-Profil aus, das die Kontaktfläche zwischen Schlüssel und Schraube bzw. Mutter maximiert. Dieses System verringert den Verschleiß der Befestigungen und verlängert die Lebensdauer der Werkzeugeinsätze. Der um 15° abgewinkelte Kopf erleichtert die Handhabung in engen Räumen und hilft, Hindernisse zu umgehen. Das ergonomische I-Beam-Profil mit abgerundeten Kanten sorgt für hohen Komfort und reduziert Ermüdungserscheinungen bei längerem Arbeiten. Diese Kombination an Eigenschaften garantiert maximale Effizienz und ideale Ergonomie für den professionellen Einsatz.

Spezifikationen:
• Typ: Metrischer Ring-Maulschlüsselsatz 440
• Profil: OGV® 12-kant
• Abwinkelung: 15° für bessere Handhabung
• Konstruktion: I-Beam-Profil für mehr Komfort

Normen:
• NF ISO 1711-1: Legt die Maß- und Leistungsanforderungen für allgemeine Schraubenschlüssel fest.
• NF ISO 3318: Definiert die Merkmale von Maul- und Ringschlüsseln für Handgebrauch hinsichtlich Kompatibilität und Sicherheit.
• NF ISO 691: Behandelt die Abmessungen der Antriebe sowie die allgemeinen Anforderungen an Handwerkzeuge für Muttern und Schrauben.
• NF ISO 7738: Enthält Vorgaben zur mechanischen Festigkeit und Haltbarkeit von Ring-Maulschlüsseln.

Informationen zur Marke:
Seit 1918 begleitet FACOM Fachkräfte auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Fahrzeugen über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt Schlüsselsektoren wie Automobilbau, Schienenverkehr, Luftfahrt, Tauchtechnik, Medizintechnik, Hightech, Extremsport und Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis zum umfangreichen Sortiment innovativer Handwerkzeuge hat sich FACOM als führende Marke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Ihrem ursprünglichen Auftrag treu geblieben, arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistung von Profis und die Qualität ihrer Arbeit zu optimieren. Das Label „Origine France Garantie“ bestätigt das Engagement für eine französische Produktion und ist ein Zeichen für anerkanntes Know-how und erstklassige Qualität.

Stärken

• Optimierte Drehmomentübertragung dank OGV®-Profil
• Weniger Verschleiß und bessere Schonung der Befestigungen
• Verbesserte Handhabung durch 15°-Abwinkelung
• Erhöhter Komfort dank ergonomischem I-Beam-Profil

Anwendungen

Diese metrischen Ring-Maulschlüssel sind unverzichtbar für Mechaniker, Instandhaltungstechniker und Industrieprofis. Sie finden Einsatz in Kfz-Werkstätten, auf Baustellen, im Luftfahrt- und Schienenverkehrsbereich sowie in der allgemeinen Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Verpackungsmaße (L x B x H)265x85x35 mm
Gewicht der Verpackung1000 g
Anzahl Elemente11
Endbearbeitungsatin/chrom
90,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,92 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage