Rillenkugellager SKF 6200-2RSHNR/C3GJN, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6200-2RSHNR/C3GJN
Rubix:956683
Hersteller:165817
EAN:7316571821979



Produktdetails : 6200-2RSHNR/C3GJN (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben, Ringnut, Sprengring SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben, Ringnut, Sprengring SKF
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2360 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5400 N |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
