Rillenkugellager SKF 6230/C3VL2071, Außendurchmesser: 270 mm | Breite: 45 mm | Innendurchmesser: 150 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6230/C3VL2071
Rubix:310480
Hersteller:198108
EAN:7316572206737
6230/C3VL2071 (SKF) Rillenkugellager INSOCOAT SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6230/C3VL2071 (SKF) Rillenkugellager INSOCOAT SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige INSOCOAT Rillenkugellager haben eine stromisolierte Außenbeschichtung am Innenring oder am Außenring. Sie verhindert Streuströme im Lager. Das Lager wird so gegen elektrische Erosionsschäden geschützt und eine Schmierstoffalterung aufgrund elektrischer Entladungen wird verhindert. Wie die meisten Rillenkugellager sind sie besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen geringen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x270x270 mm
Bruttogewicht9816 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite45 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5000 rpm
Grenzdrehzahl3200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r166 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr186 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
2.505,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.006,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an