Rillenkugellager SKF 6305 NR, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6305 NR
Rubix:10633
Hersteller:43676
EAN:7316577062772
6305 NR (SKF) Rillenkugellager, Ringnut, Sprengring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6305 NR (SKF) Rillenkugellager, Ringnut, Sprengring SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Das SKF-Rillenkugellager ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung, die sich ideal für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen eignet. Es kombiniert geringe Reibung mit einem geräuscharmen Betrieb und ermöglicht dadurch hohe Drehzahlen. Dank des integrierten Sicherungsrings in der Nut des Außenrings erleichtert dieses Lager die Montage und sorgt für eine optimale axiale Stabilität. Perfekt für Umgebungen, in denen hohe Drehzahlen gefordert sind, überzeugt es durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Eigenschaften:
• Konstruktion: Das Lager verfügt über eine einzige Kugelreihe und einen integrierten Sicherungsring im Außenring, der eine sichere axiale Stabilität gewährleistet und das Risiko von Fehlausrichtungen minimiert.
• Radiales Spiel: Mit einem standardisierten radialen Spiel sorgt es für einen stabilen und effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen unter normalen Bedingungen.
• Käfig: Der Stahlblechkäfig verstärkt die Widerstandsfähigkeit gegen kontinuierliche und moderate Radialbelastungen und bietet eine passende axiale Tragfähigkeit in beide Richtungen.

Wartung:
Das Lager ist mit einem Sicherungsring ausgestattet, der das Risiko axialer Verschiebungen und vorzeitiger Abnutzung reduziert. Das standardisierte radiale Spiel erlaubt eine gute Anpassung an normale Betriebsbedingungen, ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen gegen thermische Ausdehnungen zu erfordern. Dennoch wird empfohlen, das Lager, insbesondere in staubigen Umgebungen, regelmäßig zu inspizieren und nachzuschmieren. Die offene Bauweise erleichtert den Zugang für Wartungsarbeiten, bietet jedoch keinen Schutz gegen Verunreinigungen.

Dichtung:
Dieses SKF-Modell verfügt über keine Abdichtung und ist daher anfällig für Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit. Um die Lebensdauer zu verlängern, wird empfohlen, es in sauberen und kontrollierten Umgebungen einzusetzen.

Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Anlagen. Die schwedische Marke ist auf Lager, Dichtungen und Schmiersysteme spezialisiert und bekannt für ihr technisches Know-how sowie Innovationen, die den Anforderungen unterschiedlicher Industriezweige wie der Automobil-, Luftfahrt-, Energie- und Lebensmittelindustrie gerecht werden.

Stärken:
• Integrierter Sicherungsring für eine sichere axiale Stabilität
• Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
• Effektive Wärmeableitung
• Hohe radiale Tragfähigkeit und moderate axiale Belastungsaufnahme
• Wartungsfreundliche Konstruktion ohne Dichtungen

Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich besonders für stabile Industrieumgebungen mit gut kontrollierten Lasten und Temperaturen. Er ist hervorragend für Förderanlagen, Antriebssysteme und Handhabungsgeräte geeignet, die in sauberen oder leicht verschmutzten Bereichen betrieben werden. Der integrierte Sicherungsring sorgt für eine zuverlässige axiale Stabilität, weshalb es ideal für Riemenscheibensysteme, Führungsrollen und Textilmaschinen ist.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x62x62 mm
Bruttogewicht227 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie63
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl24000 rpm
Grenzdrehzahl16000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r11600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr23400 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
11,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an