Rillenkugellager FAG 6414-MA-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 42 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6414-MA-C3
Rubix:510869
Hersteller:0384060390030
EAN:4012801206341


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : 6414-MA-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 64..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5914 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 42 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 64..-ma |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 97000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 141000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,23 € inkl. MwSt.
Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage