Miniaturkugellager NSK 629ZZ, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Rillenkugellager NSK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:629ZZ
Rubix:727484
EAN:0029176016165
629-ZZ (NSK) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 629-ZZ (NSK) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben NSK


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Käfigstahl
Serie629..
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl28000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1970 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1970 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,12 exkl. MwSt.
/ Stück
3,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 148 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an