Miniaturkugellager Timken 618/9, Außendurchmesser: 17 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Rillenkugellager Miniatur Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:618/9
Rubix:844738
EAN:0053893771229
618/9 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 618/9 (TIM) Rillenkugellager Timken


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite4 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie618 (extra-ultralight)
Werkstoffstahl
Gewicht3,4 g
Grenzdrehzahl44000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r660 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1300 N
Zolltarifcode84821010
6,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an