Rillenkugellager IBC 6304-P4AH2, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager IBC
Siehe technische InformationenReferenzen
IBC:6304-P4AH2
Rubix:690949





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6304.P4A2H (IBC) Rillenkugellager IBC
Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625, einreihig, nicht abgedichtet.
Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625, einreihig, nicht abgedichtet.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,82 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage