Rillenkugellager SLF 6004-2RSH/C4, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
SLF:6004-2RSH/C4
Rubix:142380





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6004-2RS/C4 Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C4
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c4 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen