Rillenkugellager SLF 6006.2ZR.T.P53/L178, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
SLF:6006.2ZR.T.P53/L178
Rubix:693346





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 6006-2Z-T-P53-L178 Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Massivkäfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Befettung mit L178, Lagerluft C3, Genauigkeit P5
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Massivkäfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Befettung mit L178, Lagerluft C3, Genauigkeit P5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage