864145-62X71.8X12.7X15.9 SS Wellen-Reparaturhülse d= 62 Edelstahl

Reparaturhülsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:864145
Rubix:3290884
EAN:3660338186035
864145-62X71.8X12.7X15.9 SS Wellen-Reparaturhülse Speedi Sleeve d= 62 Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser62 mm
Flanschbreite71,8 mm
Werkstoffrostfreier stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864145-62X71.8X12.7X15.9 SS Wellen-Reparaturhülse d= 62 Edelstahl


Diese Reparaturhülsen sind für die Reparatur von Wellen bestimmt.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.

Stärken

Sehr dünner Edelstahl mit hervorragender Oberflächenbeschaffenheit, zur Aufnahme des Dichtungsrings

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser62 mm
Flanschbreite71,8 mm
Werkstoffrostfreier stahl
Min. Länge15,9 mm
Max. Länge62 mm
32,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,23 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage