Referenzen
Beck (Mapal):30730767
Rubix:1945696
Hersteller:30730767

Produktdetails : 9135992000 HNC Reibahle WN HSS 20,00 SL EcoSpeed Be
Reibahle EcoSpeed HNC WN HSS Grundloch 20,0mm BECK 0
HNC-Maschinenreibahle für Grundloch Ausführung: Hochleistungs-Reibahle aus HSS mit HNC-Know-how und IK für Grundloch, mit spezieller Schneidengeometrie, rechtsschneidend, gerade genutet, EU-Teilung, Aufnahme in Hydrodehn- und Hochgenauigkeitsfuttern. Anwendung: Zum Reiben von Sacklochbohrungen. 4-fach höhere Schnittgeschwindigkeiten durch Innenkühlung direkt an der Schneide, 4-fach höhere Vorschübe durch HNC-Geometrie.
HNC-Maschinenreibahle für Grundloch Ausführung: Hochleistungs-Reibahle aus HSS mit HNC-Know-how und IK für Grundloch, mit spezieller Schneidengeometrie, rechtsschneidend, gerade genutet, EU-Teilung, Aufnahme in Hydrodehn- und Hochgenauigkeitsfuttern. Anwendung: Zum Reiben von Sacklochbohrungen. 4-fach höhere Schnittgeschwindigkeiten durch Innenkühlung direkt an der Schneide, 4-fach höhere Vorschübe durch HNC-Geometrie.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 150 mm |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,40 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
