50101-814-17 GR. M WARNGELB Regenjacke Feldbach 70% PE/30% Polyurethan
Regenjacke Feldbach gelb
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:50101-814-17-M
Rubix:1534773
EAN:5707209385444

Produktdetails : 50101-814-17 GR. M WARNGELB Regenjacke Feldbach 70% PE/30% Polyurethan
Wind- und wasserdicht, verschweißte Nähte, verbesserte Sichtbarkeit durch waagrechte und senkrechte Reflexstreifen, Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren, Ventilation am Rücken, Wassersäule 10.000 mm gemäß ISO 811
Mascot FELDBACH Regenjacke gelb Gr. M
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 860 g |
|---|---|
| Farbe | gelb |
| Größe | m |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Werkstoff | polyester/polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen