RK3C/N2-200-M8 Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:RK3C/N2-200-M8
Rubix:3887525
Hersteller:50143652

Produktdetails : RK3C/N2-200-M8 Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
Applikation: Erkennung von hochglänzenden oder polierten Oberflächen
Applikation: Erkennung von hochglänzenden oder polierten Oberflächen; Grenzreichweite: 0,02 ... 7 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
