RK46C.DL3/2N-M12 Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:RK46C.DL3/2N-M12
Rubix:3886220
Hersteller:50146330

Produktdetails : RK46C.DL3/2N-M12 Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
Applikation: Detektion von Polybags auf Förderband, Detektion von unregelmäßigen Objekten auf Förderband
Applikation: Detektion von Polybags auf Förderband, Detektion von unregelmäßigen Objekten auf Förderband; Sonderausführung: Lichtband; Grenzreichweite: 0,55 ... 1,5 m; Lichtquelle: LED, rot; Mindestobjektgröße: 3 mm, bei optimaler Ausrichtung und Einsatz. (siehe 'Weitere Informationen').; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
