PRK46C.D/4P Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK46C.D/4P
Rubix:3888208
Hersteller:50127025

Produktdetails : PRK46C.D/4P Reflex-Lichtschranke polarisiert
Applikation: Detektion umstretchter Objekte
Applikation: Detektion umstretchter Objekte; Grenzreichweite: 0,1 ... 20 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
