PRK318B/2N-5000 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK318B/2N-5000
Rubix:3885018
Hersteller:50141602

Produktdetails : PRK318B/2N-5000 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Grenzreichweite: 0,02 ... 6 m
Grenzreichweite: 0,02 ... 6 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung, 5.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 46 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
