V 554 Reduzierverschr., Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø 15/6, Stahl verz.
Reduzierverschraubung mit Dichtkegel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 554
Rubix:348617
Hersteller:112099
EAN:4047322211901



Dokumente
Produktdetails : V 554 Reduzierverschr., Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø 15/6, Stahl verz.
Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Mutter M14x1,5 i., Rohr-Außen-Ø1 8 mm, Rohr-Außen-Ø2 6 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinktReduzierung, mit Dichtkegel, leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 91 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,33 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
