ES 561 Reduzierverschr. Dichtkegel, MutteRM30x2,0 i. 1.4571 Ø22x8
Reduzierverschraubung mit Dichtkegel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:ES 561
Rubix:347352
Hersteller:112356
EAN:4047322215954




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 22 mm |
| Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Dokumente
Produktdetails : ES 561 Reduzierverschr. Dichtkegel, MutteRM30x2,0 i. 1.4571 Ø22x8
Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Mutter M30x2,0 i., Rohr-Außen-Ø1 22 mm, Rohr-Außen-Ø2 8 mm, PN max. 160 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 187 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 22 mm |
| Max. Betriebsdruck | 160 bar |
| Profil | din 2353 |
| Anschluss 2 | rohr-außen-ø 8 mm |
| Gewindeart | zylindrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,34 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage