ES 552 Reduzierverschr. Dichtkegel, MutteRM16x1,5 i. 1.4571 Ø10x6
Reduzierverschraubung mit Dichtkegel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:ES 552
Rubix:347342
Hersteller:112347
EAN:4047322215862



Dokumente
Produktdetails : ES 552 Reduzierverschr. Dichtkegel, MutteRM16x1,5 i. 1.4571 Ø10x6
Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Mutter M16x1,5 i., Rohr-Außen-Ø1 10 mm, Rohr-Außen-Ø2 6 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Profil | ø10x6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,09 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
