D00200806 Reduzierverbindung 8 - 6 Pneufit D
Reduzierverbindung 8 - 6 Pneufit D
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:D00200806
Rubix:304508
Hersteller:D00200806


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | acetal (pom); dichtung epdm; greifring/collet: pom & sus |
|---|---|
| Typ | gerade reduzierverbindung 8 mm auf 6 mm (pneufit d, d00200806) |
Produktdetails : D00200806 Reduzierverbindung 8 - 6 Pneufit D
Reduzierverbindung 8 - 6 Pneufit D
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | acetal (pom); dichtung epdm; greifring/collet: pom & sus |
|---|---|
| Typ | gerade reduzierverbindung 8 mm auf 6 mm (pneufit d, d00200806) |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 57 ) Arbeitstagen