45X60X8 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL mit Feder / BAUM4SLX7 Industry Pack
Radial-Wellendichtring
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49355053
Rubix:2330599
Hersteller:49355053

Produktdetails : 45X60X8 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL mit Feder / BAUM4SLX7 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
751,74 € exkl. MwSt.
/ 120 Stück
902,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
