Gelenklager SKF GEZ 112 ES, Außendurchmesser: 71.4 mm | Breite: 38.8 mm | Innendurchmesser: 44 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GEZ 112 ES
Rubix:115990
Hersteller:7085
EAN:7316576612275
GEZ 112 ES (SKF) Gelenklager Stahl/Stahl (Zoll) SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44 mm
Außendurchmesser71,4 mm
Breite38,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GEZ 112 ES (SKF) Gelenklager Stahl/Stahl (Zoll) SKF


Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38,8x71,4x44,4 mm
Bruttogewicht628,6 g
Innendurchmesser44 mm
Außendurchmesser71,4 mm
Breite38,8 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr170000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
77,07 exkl. MwSt.
/ Stück
92,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an