Referenzen
Festo:QST3-G1/4-8-6
Rubix:216375
Hersteller:186218
EAN:4052568040222

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 |
Produktdetails : QST3-G1/4-8-6 Steckverschraubung Quick Star
Mehrfachverteiler QST3-G1/4-8-6 360° ausrichtbar, 4 Abgänge. Baugröße=Standard, Nennweite=4,6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41,08 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,62 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage