Referenzen
Festo:QSYL-1/8-8
Rubix:439271
Hersteller:153175
EAN:4052568032593

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
Produktdetails : QSYL-1/8-8 Y-Steckverschraubung
Y-Steckverschraubung QSYL-1/8-8 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=5,7 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen