QSYL-1/4-8 Y-Steckverschraubung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSYL-1/4-8
Rubix:439272
Hersteller:153176
EAN:4052568032609
QSYL-1/4-8 Y-Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSYL-1/4-8 Y-Steckverschraubung


Y-Steckverschraubung QSYL-1/4-8 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=7,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x53x29 mm
Bruttogewicht32 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/4
Profilstandard
Anschluss 28
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
6,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen