Referenzen
Fischer:546806
Rubix:3833260
Hersteller:FIF-PN 8/120
EAN:4048962332469

Produktdetails : FIF-PN 8/120 Putzdübel
Der vormontierte Schlagdübel mit verstärktem Kunststoff-Nagel.
• Vormontiertes Befestigungselement spart Zeit
• Schlagmontage für eine schnelle Verarbeitung
• Geringe Setztiefe reduziert Bohraufwand. Das spart Zeit und Kosten
• Kein vorzeitiges Aufspreizen durch Einschlagsperre
• Keine Abzeichnungen an der Putzoberfläche: Glasfaserverstärkter Kunststoffnagel reduziert Transmissionswärme
Der ETA zugelassene fischer Putzdübel FIF-PN ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 190 mm Dicke in der Putzfassade wie Polystyrolplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Der fischer Putzdübel FIF-PN besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem oktogonalem Teller und einem Kunststoffnagel. Der FIF-PN wird mit dem Hammer eingeschlagen. Das spart Zeit und Kosten. Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen und ermöglicht eine störungsfreie Montage. Der glasfaserverstärkte Kunststoff-Nagel reduziert die Transmissionswärme und verhindert Abzeichnungen an der Putzoberfläche.
Funktion:
• Der Dübel wird in der Durchsteckmontage gesetzt
• Einfaches, schnelles Setzen durch Einschlagen des GFK-Nagels mit einem handelsüblichen Hammer
• Nicht tragende Schichten wie z. B. Kleber und Altputz sind in der maximalen Nutzlänge enthalten
Stärken
• Mit wenigen Hammerschlägen zu setzen
• Durch die Tellerstärke von nur 2,7 mm schmiegt sich der Teller optimal in die Dämmung. Somit können kostengünstige, dünne Armierungsschichten aufgetragen werden
• Optimierte Haltekräfte durch den Nagel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
• Geringe Einbindetiefe von 35 mm erspart Bohrzeiten
• Durch den GFK-Nagel ist der Dübel wärmebrückenfrei mit dem Chi-Wert 0,000 [W/K]
• Die Kompressionszone im Schaft ermöglicht einen exakten Tellereinzug in die Dämmung
• Für Dämmstoffdicken bis 180 mm
Anwendungen
• Montage von WDVS-Dämmplatten auf Beton und Mauerwerk
• Oberflächenbündige Montage in WDVS-Dämmstoffen, z. B. Polystyrol
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 168 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | fif-pn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,89 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
89,87 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage




