3410005195 Pumpenset Niro für Lösemittel 1000 mm
Pumpenset Niro für Lösemittel 1000 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Lutz Pumpen:9900015876
Rubix:1100234
EAN:4250155115791
Produktdetails : 3410005195 Pumpenset Niro für Lösemittel 1000 mm
Elektrisches Fass- und Behälterpumpen-Set • Motoren: erhältlich in den Ausführungen Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt • Pumpwerke: wahlweise aus Polypropylen, Aluminium-Legierung oder Niro-Edelstahl • An/Aus-Schalter: leicht bedienbar • Anschlussspannung: 230 V • Kabellänge: 5 m Hinweis: Zur sicheren Förderung umweltgefährdender und aggressiver Medien sowie brennbarer und explosiver Flüssigkeiten aus Fässern und Behältern! Minimaler Wartungsaufwand durch eine dichtungslose Bauweise der Pumpwerke. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. • Lösemittel: leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc. • Elektropumpen-Set "Lösemittel": Motor, Pumpwerk, Lösemittelschlauch 2,0 m DN 25, leitfähige Schlaucheinbindung, Potenzialausgleichskabel, Zapfpistole Messing, Fassadapter Polypropylen (PP)
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.451,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.941,43 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage


