VXB215FA Ventil, pneumatisch betätigt, Schrägsitz
Prozessventile
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VXB215FA
Rubix:2205154
Hersteller:VXB215FA
EAN:3618036513639

Dokumente
Produktdetails : VXB215FA Ventil, pneumatisch betätigt, Schrägsitz
Schrägsitzventil, Pneumatisch betätigte Ausführung
Verwendbares Medium: Dampf, Wasser und Luft
Nennweiten von 11 bis 18 mm
Anschlussgröße: 3/8 bis 3/4
Lange Lebensdauer: bis zu 5 Millionen Zyklen
Gehäusematerial: rostfreier Stahl (entspricht 316L), Bronze (CAC408).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 680 g |
|---|---|
| Typ | schrägsitzventil |
| Anschlusstyp | g |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,02 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage