VNB401A-25A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Prozessventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VNB401A-25A
Rubix:2197574
Hersteller:VNB401A-25A
EAN:3618034821613
VNB401A-25A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typprozessventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VNB401A-25A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt


Das Modell VNB zur Durchflussregelung ermöglicht die Anwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten wie Luft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1383 g
Typprozessventil
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
109,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,10 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage