EVNA201A-F15A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Prozessventil
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:EVNA201A-F15A
Rubix:2191549
Hersteller:EVNA201A-F15A
EAN:3618036117295

Produktdetails : EVNA201A-F15A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Die VN-Serie ist eine Kombination von Prozessventilen, die mit Druckdifferenz Null betrieben werden können und in vielen Varianten erhältlich sind. Die Serie VNA wird für die Steuerung von pneumatischen Systemen oder Luft-Hydro-Kreisläufen verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Typ | prozessventil |
| Anschlusstyp | g |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,13 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage