EVNA101A-F8A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Prozessventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:EVNA101A-F8A
Rubix:2324739
Hersteller:EVNA101A-F8A
EAN:3618036117318
EVNA101A-F8A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typprozessventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EVNA101A-F8A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt


Die VN-Serie ist eine Kombination von Prozessventilen, die mit Druckdifferenz Null betrieben werden können und in vielen Varianten erhältlich sind. Die Serie VNA wird für die Steuerung von pneumatischen Systemen oder Luft-Hydro-Kreisläufen verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht168 g
Typprozessventil
Anschlusstypg
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur50 °C
HerkunftslandJP
59,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,94 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage