VP5008BJ411H00 Proportional-Druckregelventil, 0-8bar, 4-20Ma

Proportional-Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:VP5008BJ411H00
Rubix:288502
Hersteller:VP5008BJ411H00
VP5008BJ411H00 Proportional-Druckregelventil, 0-8bar, 4-20Ma

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck8 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VP5008BJ411H00 Proportional-Druckregelventil, 0-8bar, 4-20Ma


PROPORTIONAL-DRUCKREGELVENTIL, 0-8 BAR, 4-20MA
PROPORTIONAL-DRUCKREGELVENTIL, 0-8 BAR, 4-20MA

Technische Informationen


Attribute
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck8 bar
Zolltarifcode84811099
790,92 exkl. MwSt.
/ Stück
949,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 56 ) Arbeitstagen