779.PEN2PB LED-Taschenlampe in Stiftform

PROFESSIONELLE, WIEDERAUFLADBARE STIFTLAMPE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:779.PEN2PB
Rubix:3670456
EAN:3662424156700
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit125 lm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 779.PEN2PB LED-Taschenlampe in Stiftform


Kompakt und leicht sorgt die Facom Stiftlampe 779.PEN2PB für eine präzise Ausleuchtung bei Einsätzen. Ihr Frontstrahl erreicht 125 lm und wird durch eine Taschenlampenfunktion mit 75 lm ergänzt. Über Micro-USB wiederaufladbar, eignet sie sich ideal für Wartungs- und Kontrollarbeiten vor Ort.

Eigenschaften:
Diese LED-Stiftlampe verfügt über zwei Beleuchtungsmodi: eine Frontbeleuchtung mit 125 lm und eine Taschenlampenfunktion mit 75 lm. Die Frontbeleuchtung bietet eine Laufzeit von 2 h im Intensivmodus und 4 h im Energiesparmodus. Die Taschenlampenfunktion gewährleistet 4 h Dauerbetrieb. Der Akku wird über einen Micro-USB-C-Anschluss geladen, ein USB-Kabel und ein Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten. Das Gehäuse ist gemäß IP 67 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Magnete und ein Haken erleichtern die Positionierung bei freihändigen Arbeiten.

Spezifikationen:
• Lichtstrom Front: 125 lm
• Lichtstrom Taschenlampe: 75 lm
• Laufzeit Taschenlampe: 4 h
• Laufzeit Frontbeleuchtung: 2 h (Intensivmodus), 4 h (Energiesparmodus)
• Schutzart: IP 67
• Länge: 170 mm
• Breite: 28 mm
• Nettogewicht: 0,078 kg
• Wiederaufladbarer Akku: Ja

Normen:
Die LED-Stiftlampe 779.PEN2PB entspricht den folgenden europäischen Richtlinien:

• 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• 2012/19/EU (WEEE): Entsorgung und Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
• 2014/30/EU (EMV): Elektromagnetische Verträglichkeit zur Begrenzung elektrischer Störungen
• 2014/35/EU (LVD): Sicherheitsanforderungen für elektrische Betriebsmittel im Niederspannungsbereich

Stärken

• Flexible Beleuchtung durch Frontstrahl und Taschenlampenfunktion
• Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen dank IP 67 Schutz gegen Staub und Wasser
• Praktische Fixierung in Arbeitsposition durch integrierte Magnete und Haken
• Kompaktes Format und geringes Gewicht für einfachen Transport und Aufbewahrung
• Einfache Aufladung über Micro-USB-Anschluss

Anwendungen

Die Facom 779.PEN2PB eignet sich für mechanische, elektrische und industrielle Wartungsarbeiten, bei denen eine gezielte Ausleuchtung erforderlich ist. Sie ist ideal für Sichtprüfungen in engen Bereichen sowie für Arbeiten an Maschinen, Schaltschränken oder mobilen Geräten. Dank der Schutzart IP 67 kann sie in Werkstätten, Produktionsbereichen oder im Außenbereich unter feuchten Bedingungen eingesetzt werden. Magnete und Haken erleichtern Arbeiten, bei denen beide Hände benötigt werden, insbesondere bei Montagen, Diagnosen oder Einstellarbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit125 lm
Farbeschwarz
52,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,64 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage