Präzisions-/ Spindellager SNR CH.7013.HV.DU.J74, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm
Präzisionslager CH
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:CH.7013.HV.DU.J74
Rubix:681320
EAN:3413520245559




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : CH 7013HVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoch7000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.428,89 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.714,67 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage