Präzisions-/ Spindellager SNR 7211.H.G1DUJ74, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm
Präzisionslager 72
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7211.H.G1DUJ74
Rubix:637178
EAN:3413520176587




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 7211 HG1DUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7200 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
731,71 € exkl. MwSt.
/ Packung
878,05 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage