Präzisions-/ Spindellager SNR 7211.CG1Q16J84, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm

Präzisionslager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7211.CG1Q16J84
Rubix:680999
EAN:3413520257439
7211 CG1Q16J84 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7211 CG1Q16J84 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
1.152,47 exkl. MwSt.
/ Packung
1.382,96 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an