9373601125 Werkstück-Auflageleisten Cliparc für RKE/RKE-LV 125mm

Präz.Unterlagen-SET

Siehe technische Informationen

Referenzen

Röhm:1269622
Rubix:1942123
Hersteller:1269622
EAN:4019208245577
9373601125 Präz.Unterlagen-SET 125 mm Röhm

Technische Zusammenfassung

Typ9373601125 präz.unterlagen-set 125 mm röhm

Produktdetails : 9373601125 Werkstück-Auflageleisten Cliparc für RKE/RKE-LV 125mm


Werkstück-Auflageleisten Cliparc für RKE/RKE-LV 125mm RÖHM
Präzisions-Werkstückauflageleiste Cliparc Ausführung: Die Präzisionsunterlagen mit Cliparc-System verbleiben während der Bearbeitung und beim Öffnen des Maschinenschraubstocks in der von Ihnen eingestellten Position. Somit sind keine zeitraubenden Neupositionierungen erforderlich und das umständliche Zusammenstellen von Unterlagen ist nicht mehr nötig. Parallelität: < 0,005 mm. Anwendung: Cliparc-Spannbügel in die Präzisionsunterlagen einsetzen und am Schraubstock einklicken. Kein Montagewerkzeug erforderlich. Lieferumfang: Set mit 10 verschiedenen Leistenpaaren und 4 Spannbügeln.

Technische Informationen


Attribute
Typ9373601125 präz.unterlagen-set 125 mm röhm
599,45 exkl. MwSt.
/ Stück
719,34 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage