9663310002 Schraubendreher Stubby PZ2x25mM
Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher PZ02
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:63310002, 9663310002
Rubix:1559374
Hersteller:9663310002
EAN:4317784349789

Produktdetails : 9663310002 Schraubendreher Stubby PZ2x25mM
Schraubendreher Stubby PZ2x25mM FORMAT
Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ Ausführung: Aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, mit runder Klinge. Kunststoffgriff mit Abrollschutz.
Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ Ausführung: Aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, mit runder Klinge. Kunststoffgriff mit Abrollschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph2 |
| Klingenlänge | 35 mm |
| Länge | 95 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
