Referenzen
Teguma:PURFLEX/L 127 MM
Rubix:101476
Hersteller:4610125000
EAN:4030477021501

Produktdetails : S125 PURFLEX/L Absaugschlauch, 125mm, PU
Teguma Purflex / L Polyurethan Absaugschlauch. Für Industriestaubsauger und Abzugshauben. Hohe Flexibilität. Beständig gegen Öl und Benzin.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Werkstoff | polyurethan/stahl |
| 300 mm | |
| 1100 mm | |
| Zolltarifcode | 39172390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,13 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
