Referenzen
Pferd Tools:PFF 125 A 40 PSF STEELOX
Rubix:1284644
Hersteller:67644125
EAN:4007220512425






Produktdetails : 67644125 POLIFAN PFF 125 A40 PSF STEELOX
Polifan Pff 125 A 40 Psf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
43,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
