Referenzen
SMC:AXTS040F-2B-X2
Rubix:3064914
Hersteller:AXTS040F-2B-X2
EAN:3618035512459

Technische Zusammenfassung
| Typ | axts040f-2b-x2 impuls-blasventil, pulsierend |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Produktdetails : AXTS040F-2B-X2 Impuls-Blasventil, Pulsierend
Pneumatisches Impulsventil SMC AXTS040F-2B-X2 (2 Wege, Anschluss 1/2"). Intermittenter Spitzendruck: reduziert den Luftverbrauch um bis zu 50%.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | axts040f-2b-x2 impuls-blasventil, pulsierend |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 2782 l/min |
| Druckbereich | 2 bis 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/2 |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
523,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
628,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen