VQ4600-51-Q Ventil, elektrisch betätigt

Pneumatisches Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VQ4600-51-Q
Rubix:2207855
Hersteller:VQ4600-51-Q
VQ4600-51-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typvq4600-51-q ventil, elektrisch betätigt
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VQ4600-51-Q Ventil, elektrisch betätigt


Pneumatisches Wege-Magnetventil SMC VQ4600-51-Q mit 5 Wegen, 3 Stellungen mit Doppelsteuerung. 24 VDC-Magnetspule für Luft/Inertgase; 0,15–1,0 MPa.

Technische Informationen


Attribute
Typvq4600-51-q ventil, elektrisch betätigt
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom2002 l/min
Werkstoffaluminium
Druckbereich0,15–1,0 mpa (1,5–10 bar)
Größe des Anschlusses1/4
Min. Betriebsdruck2 bar
306,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,97 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage