VZA2221-M5 Ventil, pneumatisch betätigt

Pneumatisches Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VZA2221-M5
Rubix:3082932
EAN:3618036501469
VZA2221-M5 Ventil, pneumatisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typvza2221-m5 ventil, pneumatisch betätigt
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VZA2221-M5 Ventil, pneumatisch betätigt


Pneumatisches Wegeventil SMC VZA2221-M5 mit 5 Anschlüssen (5/2) und 2 Stellungen, doppelt. Maximaler Druck 10 bar und Umgebungstemperatur -10…60 °C.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht150 g
Typvza2221-m5 ventil, pneumatisch betätigt
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom167 l/min
Werkstoffnbr
Druckbereich1–10 bar
Min. Betriebsdruck1 bar
HerkunftslandJP
124,50 exkl. MwSt.
/ Stück
149,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen