9770440030 Pinselbürste Stahl gewellt 30x25x0,3mm Schaft 6mm
Pinselbürste
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:70440030, 9770440030
Rubix:1559984
Hersteller:70440030
EAN:4317784268608
Produktdetails : 9770440030 Pinselbürste Stahl gewellt 30x25x0,3mm Schaft 6mm
Pinselbürste Stahl gewellt 6mm 30x25x0,3mm FORMAT
Pinselbürste, Stahldraht, gewellt Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Pinselbürste, Stahldraht, gewellt Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 96035000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

